O produto foi adicionado com sucesso.
Comando e Automação residencial
Equipamento Terminal
Hager - 10439909 S.1 - CAIXA SUPERFÍCI

Hager - 10439909 S.1 - CAIXA SUPERFÍCI

Ref. fabricante 10439909
Ref. Sonepar 810309
EAN 4011334230632

Especificações essenciais

  • Acabamento da superfície: Mate
  • Adequado para dispositivos de comutação domésticos modulares: Não
  • Altura: 92.6
  • Altura do dispositivo: 83
  • Com entrada de cabo: Sim
  • Com entrada do duto: Sim
  • Com moldura de cobertura incluída: Não
  • Cor: Branco
  • Diâmetro: -
  • Entrada com bucin: Não
  • Entrada pela parte de trás: -
  • Forma: Retangular
  • Grau de proteção (IP): IP20
  • Largura: 225.3
  • Largura do dispositivo: 225
  • Livre de halogéneo: Sim
  • Material: Plástico
  • Número de entradas: 4
  • Número de módulos (sistema de módulos): 0
  • Número de terminais de aterramento: 1
  • Número de unidades: -
  • Número RAL (semelhante): 9010
  • Posição de montagem: Horizontal e vertical
  • Profundidade: 44.4
  • Profundidade do dispositivo: 42
  • Qualidade do material: Termoplástico
  • Resistente aos impactos: Não
  • Sistema de montagem: Carcaça montada na superfície
  • Tipo de acabamento: Sem tratamento
  • Transparente: Não

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades