O produto foi adicionado com sucesso.
Comando e Automação residencial
Equipamento Terminal
Hager - 10429949 S.1 - CAIXA SUPERFÍCI

Hager - 10429949 S.1 - CAIXA SUPERFÍCI

Ref. fabricante 10429949
Ref. Sonepar 810299
EAN 4011334360490

Especificações essenciais

  • Acabamento da superfície: Mate
  • Adequado para dispositivos de comutação domésticos modulares: -
  • Altura: 92.7
  • Altura do dispositivo: 154
  • Com entrada de cabo: Sim
  • Com entrada do duto: Sim
  • Com moldura de cobertura incluída: Não
  • Cor: Antracite
  • Diâmetro: -
  • Entrada com bucin: Não
  • Entrada pela parte de trás: Não
  • Forma: -
  • Grau de proteção (IP): IP20
  • Largura: 153
  • Largura do dispositivo: 83
  • Livre de halogéneo: Sim
  • Material: Plástico
  • Número de entradas: 4
  • Número de módulos (sistema de módulos): 0
  • Número de terminais de aterramento: 1
  • Número de unidades: 2
  • Número RAL (semelhante): 7021
  • Posição de montagem: Horizontal e vertical
  • Profundidade: 41.3
  • Profundidade do dispositivo: 42
  • Qualidade do material: Termoplástico
  • Resistente aos impactos: Não
  • Sistema de montagem: -
  • Tipo de acabamento: Sem tratamento
  • Transparente: Não

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades