O produto foi adicionado com sucesso.
Hager - 10429909 S.1 - CAIXA SUPERFÍCI
Ref. fabricante 10429909
Ref. Sonepar 810297
EAN 4011334230625
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Mate
- Adequado para dispositivos de comutação domésticos modulares: Não
- Altura: 92.7
- Altura do dispositivo: 83
- Com entrada de cabo: Sim
- Com entrada do duto: Sim
- Com moldura de cobertura incluída: Não
- Cor: Branco
- Diâmetro: -
- Entrada com bucin: Não
- Entrada pela parte de trás: Não
- Forma: Retangular
- Grau de proteção (IP): IP20
- Largura: 153
- Largura do dispositivo: 154
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Plástico
- Número de entradas: 4
- Número de módulos (sistema de módulos): 0
- Número de terminais de aterramento: 1
- Número de unidades: 2
- Número RAL (semelhante): 9010
- Posição de montagem: Horizontal
- Profundidade: 41.3
- Profundidade do dispositivo: 42
- Qualidade do material: Termoplástico
- Resistente aos impactos: Não
- Sistema de montagem: Carcaça montada na superfície
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Transparente: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade