O produto foi adicionado com sucesso.
Hager - 10418982 S.1 - CAIXA SUPERFÍCI
Ref. fabricante 10418982
Ref. Sonepar 810283
EAN 4011334278955
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Brilhante
- Adequado para dispositivos de comutação domésticos modulares: -
- Altura: 82.7
- Altura do dispositivo: 83
- Com entrada de cabo: Sim
- Com entrada do duto: Sim
- Com moldura de cobertura incluída: Não
- Cor: Branco
- Diâmetro: -
- Entrada com bucin: Não
- Entrada pela parte de trás: -
- Forma: -
- Grau de proteção (IP): IP20
- Largura: 92.5
- Largura do dispositivo: 83
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Plástico
- Número de entradas: 2
- Número de módulos (sistema de módulos): 0
- Número de terminais de aterramento: 1
- Número de unidades: -
- Número RAL (semelhante): 3012
- Posição de montagem: Horizontal
- Profundidade: 41.4
- Profundidade do dispositivo: 42
- Qualidade do material: Termofixo
- Resistente aos impactos: -
- Sistema de montagem: -
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Transparente: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade