O produto foi adicionado com sucesso.
Hager - 10143004 B.3 - QUADRO X4, ALUM
Ref. fabricante 10143004
Ref. Sonepar 810104
EAN 4011334222965
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Mate
- Adequado para caixa de chão: Não
- Adequado para duto de parede: Sim
- Adequado para instalação embutida: Sim
- Adequado para instalação encastrada: Sim
- Altura: 90.7
- Altura embutida: 56
- Com grade de montagem: Não
- Com tampa articulada: Não
- Cor: Alumínio
- Diâmetro do furo (abertura): -
- Espaço da etiqueta/superfície da informação: Não
- Força de impacto: IK07
- Grau de proteção (IP): IP20
- Instalação embutida: Sim
- Largura: 294.1
- Largura para embutir: 56
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Metal
- Número de inserções de chave: 4
- Número de módulos horizontais (sistema de módulos): 4
- Número de módulos verticais (sistema de módulos): 4
- Número de unidades: 4
- Número de unidades horizontais: 4
- Número de unidades verticais: 4
- Número RAL (semelhante): 9006
- Posição de montagem: Horizontal e vertical
- Profundidade: 9.5
- Qualidade do material: Alumínio
- Tipo de acabamento: Anodizado
- Tipo de fixação: Montagem de braçadeira
- Transparente: Não
- Tratamento antibacteriano: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade