O produto foi adicionado com sucesso.
Hager - 10142145 R.1 - QUADRO X4, PRET
Ref. fabricante 10142145
Ref. Sonepar 810091
EAN 4011334392835
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Brilhante
- Adequado para caixa de chão: Não
- Adequado para duto de parede: Sim
- Adequado para instalação embutida: Sim
- Adequado para instalação encastrada: Sim
- Altura: 293.7
- Altura embutida: 0
- Com grade de montagem: Não
- Com tampa articulada: Não
- Cor: Preto
- Diâmetro do furo (abertura): -
- Espaço da etiqueta/superfície da informação: Não
- Força de impacto: IK05
- Grau de proteção (IP): IP20
- Instalação embutida: Sim
- Largura: 80.7
- Largura para embutir: 55.8
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Plástico
- Número de inserções de chave: 4
- Número de módulos horizontais (sistema de módulos): 4
- Número de módulos verticais (sistema de módulos): 4
- Número de unidades: 4
- Número de unidades horizontais: 4
- Número de unidades verticais: 4
- Número RAL (semelhante): 9005
- Posição de montagem: Horizontal e vertical
- Profundidade: 9.9
- Qualidade do material: Termoplástico
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tipo de fixação: Montagem de braçadeira
- Transparente: Não
- Tratamento antibacteriano: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade