O produto foi adicionado com sucesso.
Comando e Automação residencial
Equipamento Terminal
Hager - 10139949 S.1 - QUADRO X3, ANTR

Hager - 10139949 S.1 - QUADRO X3, ANTR

Ref. fabricante 10139949
Ref. Sonepar 810084
EAN 4011334360414

Especificações essenciais

  • Acabamento da superfície: Mate
  • Adequado para caixa de chão: Não
  • Adequado para duto de parede: Sim
  • Adequado para instalação embutida: Sim
  • Adequado para instalação encastrada: Sim
  • Altura: 222.5
  • Altura embutida: 222.5
  • Com grade de montagem: Não
  • Com tampa articulada: Não
  • Cor: Antracite
  • Diâmetro do furo (abertura): -
  • Espaço da etiqueta/superfície da informação: Não
  • Força de impacto: IK05
  • Grau de proteção (IP): IP20
  • Instalação embutida: Sim
  • Largura: 80.5
  • Largura para embutir: 56
  • Livre de halogéneo: Sim
  • Material: Plástico
  • Número de inserções de chave: 3
  • Número de módulos horizontais (sistema de módulos): 3
  • Número de módulos verticais (sistema de módulos): 3
  • Número de unidades: 3
  • Número de unidades horizontais: 3
  • Número de unidades verticais: 3
  • Número RAL (semelhante): -
  • Posição de montagem: -
  • Profundidade: 9.5
  • Qualidade do material: Termoplástico
  • Tipo de acabamento: Sem tratamento
  • Tipo de fixação: Montagem de braçadeira
  • Transparente: Não
  • Tratamento antibacteriano: Não

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades