O produto foi adicionado com sucesso.
Hager - 10123001 B.3 - QUADRO X2, CAST
Ref. fabricante 10123001
Ref. Sonepar 809977
EAN 4011334371595
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Mate
- Adequado para caixa de chão: Não
- Adequado para duto de parede: Sim
- Adequado para instalação embutida: Sim
- Adequado para instalação encastrada: Sim
- Altura: 152.5
- Altura embutida: 56
- Com grade de montagem: Não
- Com tampa articulada: Não
- Cor: Castanho
- Diâmetro do furo (abertura): 0
- Espaço da etiqueta/superfície da informação: Não
- Força de impacto: IK07
- Grau de proteção (IP): IP20
- Instalação embutida: Sim
- Largura: 81.1
- Largura para embutir: 56
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Metal
- Número de inserções de chave: 2
- Número de módulos horizontais (sistema de módulos): 0
- Número de módulos verticais (sistema de módulos): 0
- Número de unidades: 2
- Número de unidades horizontais: 2
- Número de unidades verticais: 2
- Número RAL (semelhante): 8017
- Posição de montagem: Horizontal e vertical
- Profundidade: 11.7
- Qualidade do material: Alumínio
- Tipo de acabamento: Anodizado
- Tipo de fixação: Montagem de braçadeira
- Transparente: Não
- Tratamento antibacteriano: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade