O produto foi adicionado com sucesso.
Hager - 10122225 R.3 - QUADRO X2 P.-ET
Ref. fabricante 10122225
Ref. Sonepar 809969
EAN 4011334393108
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Brilhante
- Adequado para caixa de chão: Não
- Adequado para duto de parede: Sim
- Adequado para instalação embutida: Sim
- Adequado para instalação encastrada: Sim
- Altura: 151.7
- Altura embutida: 0
- Com grade de montagem: Não
- Com tampa articulada: Não
- Cor: Preto
- Diâmetro do furo (abertura): 52
- Espaço da etiqueta/superfície da informação: Sim
- Força de impacto: IK05
- Grau de proteção (IP): IP20
- Instalação embutida: Sim
- Largura: 80.7
- Largura para embutir: 0
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Plástico
- Número de inserções de chave: 2
- Número de módulos horizontais (sistema de módulos): 0
- Número de módulos verticais (sistema de módulos): 0
- Número de unidades: 2
- Número de unidades horizontais: 1
- Número de unidades verticais: 2
- Número RAL (semelhante): 9005
- Posição de montagem: Vertical
- Profundidade: 9.9
- Qualidade do material: Termoplástico
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tipo de fixação: Montagem de braçadeira
- Transparente: Não
- Tratamento antibacteriano: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade