O produto foi adicionado com sucesso.
Hager - 10118919 S.1 - QUADRO X1 P.-ET
Ref. fabricante 10118919
Ref. Sonepar 809935
EAN 4011334276920
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Brilhante
- Adequado para caixa de chão: Não
- Adequado para duto de parede: Sim
- Adequado para instalação embutida: Sim
- Adequado para instalação encastrada: Sim
- Altura: 80.5
- Altura embutida: 56
- Com grade de montagem: Não
- Com tampa articulada: Não
- Cor: Branco
- Diâmetro do furo (abertura): 0
- Espaço da etiqueta/superfície da informação: Sim
- Força de impacto: IK02
- Grau de proteção (IP): IP20
- Instalação embutida: Sim
- Largura: 80.5
- Largura para embutir: 56
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Plástico
- Número de inserções de chave: 1
- Número de módulos horizontais (sistema de módulos): 0
- Número de módulos verticais (sistema de módulos): 0
- Número de unidades: 1
- Número de unidades horizontais: 1
- Número de unidades verticais: 1
- Número RAL (semelhante): 9010
- Posição de montagem: Horizontal
- Profundidade: 9.5
- Qualidade do material: Termofixo
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tipo de fixação: Montagem de braçadeira
- Transparente: Não
- Tratamento antibacteriano: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade