O produto foi adicionado com sucesso.
Bticino - 002693 KNX 4 ENTRADAS ANA 4 MOD
Ref. fabricante 002693
Ref. Sonepar 820679
EAN 3414970607768
Especificações essenciais
- Com indicação LED: -
- Conexão BUS incluída: -
- Grau de proteção (IP): IP20
- Largura em número de módulos: 2
- Método de montagem: DRA (adaptador de trilho DIN)
- Min. profundidade da caixa de instalação embutida: -
- Modelo: Módulo base
- Número de entradas: -
- Outros sistemas de BUS: Nenhum
- Rádio KNX do sistema de bus: -
- Sistema BUS rádio: -
- Sistema de BUS KNX: Sim
- Sistema de BUS LON: Não
- Sistema de BUS Powernet: Não
- Unidade de controlo de corrente de entrada: Não
- Unidade de controlo de tensão de entrada: Sim
Condicionantes
-
Min. 1 unidade