O produto foi adicionado com sucesso.
Bticino - 002692 KNX BCU INTERF. 4 ENT. 4SAIDAS
Ref. fabricante 002692
Ref. Sonepar 820678
EAN 3414970601629
Especificações essenciais
- Com indicação LED: -
- Conexão BUS incluída: -
- Grau de proteção (IP): IP20
- Largura em número de módulos: -
- Método de montagem: Montagem embutida (gesso)
- Min. profundidade da caixa de instalação embutida: -
- Modelo: Módulo base
- Número de entradas: -
- Outros sistemas de BUS: Nenhum
- Rádio KNX do sistema de bus: -
- Sistema BUS rádio: -
- Sistema de BUS KNX: Sim
- Sistema de BUS LON: Não
- Sistema de BUS Powernet: Não
- Unidade de controlo de corrente de entrada: Não
- Unidade de controlo de tensão de entrada: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade