O produto foi adicionado com sucesso.
Bticino - 002687 KNX VAR UNIV 4S 400VA/CANAL
Ref. fabricante 002687
Ref. Sonepar 820675
EAN 3414970601520
Especificações essenciais
- Aumento de potência adequado: Não
- Com indicação LED: -
- Conexão BUS incluída: -
- Corrente máxima de controlo: -
- Frequência: 50
- Grau de proteção (IP): IP20
- Largura em número de módulos: 4
- Método de montagem: Montagem em superfície (gesso)
- Min. profundidade da caixa de instalação embutida: -
- Modelo: Módulo de controlo
- Módulo BUS destacável: Não
- Número de saídas: 4
- Operação local/operação manual: -
- Outros sistemas de BUS: Nenhum
- Possível controlo auxiliar: -
- Potência de saída: 10
- Rádio KNX do sistema de bus: -
- Rádio-frequência bidirecional: -
- Serviço em paralelo possível: Não
- Sistema BUS rádio: -
- Sistema de BUS KNX: Sim
- Sistema de BUS LON: Não
- Sistema de BUS Powernet: Não
- Tensão: 207
- Tipo de carga: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade