O produto foi adicionado com sucesso.
Comando e Automação residencial
Equipamento Terminal
Hager - 3037 INVERSOR DE GRUPO, 10AX 2

Hager - 3037 INVERSOR DE GRUPO, 10AX 2

Ref. fabricante 3037
Ref. Sonepar 800414
EAN 4011334023395

Especificações essenciais

  • Acabamento da superfície: Mate
  • Adequado para grau de proteção (IP): IP20
  • Altura do dispositivo: 71
  • Com tampa de montagem: Não
  • Contato de sinal de realimentação: Não
  • Cor: -
  • Corrente de comutação para lâmpadas fluorescentes: 10
  • Corrente nominal: 10
  • Espaço da etiqueta/superfície da informação: Não
  • Força de impacto: IK07
  • Função de iluminação: Controlo e orientação
  • Iluminação: Opcional
  • Interruptor da máquina de lavar: Não
  • Interruptor de pressão: Não
  • Largura do dispositivo: 71
  • Livre de halogéneo: Sim
  • Material: Outro
  • Método de montagem: Montagem em superfície (gesso)
  • Método de operação: Báscula/botão
  • Min. profundidade da caixa de instalação embutida: 35
  • Número de módulos (sistema de módulos): -
  • Número de osciladores: 1
  • Número RAL (semelhante): -
  • Profundidade do dispositivo: 42
  • Profundidade incorporada: 32
  • Qualidade do material: Outro
  • Sistema de cabos: Comutador
  • Sistema de montagem: Elemento básico
  • Tensão nominal: 250
  • Tipo de acabamento: -
  • Tipo de conexão: Ficha tipo grampo
  • Tipo de fixação: Montagem com garra
  • Tipo de iluminação: Lâmpada incandescente
  • Tratamento antibacteriano: Não

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades