O produto foi adicionado com sucesso.
Especificações essenciais
- Abertura encastrada para coluna de piso: -
- Abertura para instalação: -
- Adequado para canal de subsolo: -
- Adequado para canal subterrâneo fechado ao nível do solo: -
- Adequado para instalação em betão: -
- Adequado para instalação em piso duplo: -
- Adequado para instalação interna: -
- Adequado para limpeza húmida: -
- Adequado para piso oco: -
- Adequado para um canal subterrâneo coberto: -
- Altura do canal: -
- Altura mínima do betão: -
- Amplitude de nivelamento: -
- Apropriado para a instalação ao ar livre: -
- Com ranhura para pavimento: -
- Comprimento de instalação: -
- Cor: -
- Diâmetro externo: -
- Diâmetro para embutir: -
- Dimensão nominal: -
- Estrutura de proteção de piso: -
- Grau de proteção (IP): -
- Largura de instalação: -
- Largura do canal: -
- Material da parede lateral: Aço
- Material de cobertura: Aço
- Material do corpo: -
- Número de aparelhos a serem incorporados: -
- Número de caixas para dispositivos: -
- Número de entradas: -
- Número de tomadas CEE 16 A/400 V/5P: -
- Número de tomadas CEE 32 A/400 V/5P: -
- Número de tomadas inglesas (BS1363): -
- Numero de tomadas SCHUKO: -
- Número RAL: -
- Placa inferior: -
- Possibilidade de instalação de junta: -
- Possibilidade de separar a tampa da base: -
- Profundidade da cavidade no chão: -
- Profundidade mínima de Instalação: -
- Proteção da superfície da caixa: -
- Tipo de tampa: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade