O produto foi adicionado com sucesso.
Obo Bettermann - 7368409 UDHOME2 VT2 V
Ref. fabricante 7368409
Ref. Sonepar 610159
EAN 4012196975440
Especificações essenciais
- Adequado para canal de subsolo: Não
- Adequado para instalação em betão: -
- Adequado para instalação em piso duplo: Não
- Adequado para instalação interna: -
- Adequado para limpeza húmida: Sim
- Adequado para piso oco: Sim
- Apropriado para a instalação ao ar livre: -
- Com ranhura para pavimento: Não
- Comprimento (Exterior): 140
- Comprimento de instalação: 140
- Cor: -
- Diâmetro externo: -
- Diâmetro para embutir: -
- Dimensão exterior da largura: 140
- Estrutura de proteção de piso: Não
- Grau de proteção (IP): IP20
- Largura de instalação: 140
- Material: Aço inoxidável
- Material de cobertura: Aço inoxidável
- Material do corpo: -
- Número de caixas para dispositivos: 1
- Número de entradas: -
- Número de tomadas CEE 16 A/400 V/5P: -
- Número de tomadas CEE 32 A/400 V/5P: -
- Número de tomadas inglesas (BS1363): -
- Numero de tomadas SCHUKO: -
- Número RAL: -
- Profundidade da cavidade no chão: -
- Profundidade mínima de Instalação: 110
- Proteção da superfície da caixa: -
- Tipo de acabamento: -
- Tipo de tampa: Quadrado
Condicionantes
-
Min. 1 unidade