O produto foi adicionado com sucesso.
Obo Bettermann - 7368288 UDHOME-ONE GV V
Ref. fabricante 7368288
Ref. Sonepar 610154
EAN 4012196874637
Especificações essenciais
- Adequado para canal de subsolo: Não
- Adequado para instalação em betão: -
- Adequado para instalação em piso duplo: Sim
- Adequado para instalação interna: -
- Adequado para limpeza húmida: Não
- Adequado para piso oco: Sim
- Apropriado para a instalação ao ar livre: -
- Com ranhura para pavimento: Não
- Comprimento de instalação: -
- Cor: -
- Diâmetro externo: -
- Diâmetro para embutir: -
- Estrutura de proteção de piso: Não
- Grau de proteção (IP): IP20
- Largura de instalação: -
- Material de cobertura: Aço inoxidável
- Material do corpo: -
- Número de caixas para dispositivos: -
- Número de entradas: -
- Número de tomadas CEE 16 A/400 V/5P: -
- Número de tomadas CEE 32 A/400 V/5P: -
- Número de tomadas inglesas (BS1363): -
- Numero de tomadas SCHUKO: 1
- Número RAL: -
- Profundidade da cavidade no chão: -
- Profundidade mínima de Instalação: 75
- Proteção da superfície da caixa: -
- Tipo de tampa: Quadrado
Condicionantes
-
Min. 1 unidade