O produto foi adicionado com sucesso.
Obo Bettermann - 2005220 CAIXA X01TG 95X95X60
Ref. fabricante 2005220
Ref. Sonepar 834605
EAN 4012196584499
Especificações essenciais
- Acabamento antideflagrante: Não
- Acessório da tampa: Aparafusado
- Cobrir: Não transparente
- Colável: -
- Com tampa/fecho: Não
- Composto de fundição incluído: -
- Comprimento: 95
- Conectável: Sim
- Cor: Cinzento
- Diâmetro: -
- Entrada pela parte de trás: Não
- Equipado com: Terminal
- Forma: Quadrado
- Grau de proteção (IP): IP67
- Grau de proteção (NEMA): -
- Integridade do circuito: -
- Largura: 95
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Plástico
- Máx. seção transversal do condutor: 1.5
- Método de montagem: Montagem na parede/teto
- Montagem debaixo de água: -
- Montagem no solo: -
- Número de entradas: 7
- Para locais com classificação Ex Gás: -
- Para locais com classificação Ex Poeira: -
- Para o diâmetro do tubo: -
- Profundidade: 60
- Resistente às intempéries: Sim
- Selável: Sim
- Tampa transparente: -
- Temperatura de operação: -
- Temperatura de utilização: -25
- Tensão nominal de isolamento Ui: 750
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tipo de bucha de revestimento: -
- Tipo de tampa: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade