O produto foi adicionado com sucesso.
Comando e Automação residencial
Caixas Gama Residencial
Obo Bettermann - 7427248 CX COMP UDHOME4 2V UT

Obo Bettermann - 7427248 CX COMP UDHOME4 2V UT

Ref. fabricante 7427248
Ref. Sonepar 610204
EAN 4012195916628

Especificações essenciais

  • Adequado para canal de subsolo: Não
  • Adequado para instalação em betão: -
  • Adequado para instalação em piso duplo: Não
  • Adequado para instalação interna: -
  • Adequado para limpeza húmida: Não
  • Adequado para piso oco: Sim
  • Apropriado para a instalação ao ar livre: -
  • Com ranhura para pavimento: Sim
  • Comprimento (Exterior): 199
  • Comprimento de instalação: 202
  • Cor: -
  • Diâmetro externo: -
  • Diâmetro para embutir: -
  • Dimensão exterior da largura: 199
  • Estrutura de proteção de piso: Não
  • Grau de proteção (IP): IP20
  • Largura de instalação: 202
  • Material: Aço inoxidável
  • Material de cobertura: Aço inoxidável
  • Material do corpo: -
  • Número de caixas para dispositivos: 2
  • Número de entradas: -
  • Número de tomadas CEE 16 A/400 V/5P: -
  • Número de tomadas CEE 32 A/400 V/5P: -
  • Número de tomadas inglesas (BS1363): -
  • Numero de tomadas SCHUKO: -
  • Número RAL: -
  • Profundidade da cavidade no chão: -
  • Profundidade mínima de Instalação: -
  • Proteção da superfície da caixa: -
  • Tipo de acabamento: -
  • Tipo de tampa: Quadrado

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades