O produto foi adicionado com sucesso.
Obo Bettermann - 7427216 CX COMP UDHOME4 2V MT
Ref. fabricante 7427216
Ref. Sonepar 600721
EAN 4012195916482
Especificações essenciais
- Adequado para canal de subsolo: Não
- Adequado para instalação em betão: -
- Adequado para instalação em piso duplo: Não
- Adequado para instalação interna: -
- Adequado para limpeza húmida: Não
- Adequado para piso oco: Sim
- Apropriado para a instalação ao ar livre: -
- Com ranhura para pavimento: Sim
- Comprimento (Exterior): 199
- Comprimento de instalação: 202
- Cor: -
- Diâmetro externo: -
- Diâmetro para embutir: -
- Dimensão exterior da largura: 199
- Estrutura de proteção de piso: Não
- Grau de proteção (IP): IP20
- Largura de instalação: 202
- Material: Aço inoxidável
- Material de cobertura: Aço inoxidável
- Material do corpo: -
- Número de caixas para dispositivos: 2
- Número de entradas: -
- Número de tomadas CEE 16 A/400 V/5P: -
- Número de tomadas CEE 32 A/400 V/5P: -
- Número de tomadas inglesas (BS1363): -
- Numero de tomadas SCHUKO: -
- Número RAL: -
- Profundidade da cavidade no chão: -
- Profundidade mínima de Instalação: 95
- Proteção da superfície da caixa: -
- Tipo de acabamento: -
- Tipo de tampa: Quadrado
Condicionantes
-
Min. 1 unidade