O produto foi adicionado com sucesso.
Obo Bettermann - 2003800 CX AP PLAD PLANA PPLRJ
Ref. fabricante 2003800
Ref. Sonepar 826302
EAN 4012196687060
Especificações essenciais
- À prova de vento: -
- Acessório da tampa: Aparafusado
- Aplicação especial: -
- Bloqueio de tubulação opcional: -
- Bocal: Outro
- Com buchas de parafuso: -
- Com divisória: -
- Com parafusos: Sim
- Com tampa/fecho: -
- Comprimento: -
- Conectável: -
- Cor: Laranja
- Diâmetro: 68
- Entrada pela parte de trás: -
- Equipado com: -
- Forma: Redondo
- Fornecido com anel giratório: -
- Grau de proteção (IP): IP30
- Grau de proteção (NEMA): -
- Integridade do circuito: -
- Largura: -
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Plástico
- Máx. seção transversal do condutor: -
- Método de montagem: -
- Modelo: Único
- Montagem ao gancho da luminária: -
- Montagem de equipamentos de comutação: Aparafusar
- Número de bicos incluídos: -
- Número de entradas: 6
- Número de polos do terminal: -
- Para o diâmetro do cabo: -
- Para o diâmetro do tubo: -
- Para o número de acessórios: 1
- Passagem da caixa pela abertura: Sim
- Passagem da caixa por membrana de vedação: Não
- Passagem da caixa por membrana passo a passo: Não
- Passagem da carcaça pelo bico: Não
- Posição da braçadeira fixa: -
- Profundidade: 35
- Profundidade interior: -
- Selável: -
- Tampa transparente: -
- Tipo de acabamento: -
- Tipo de construção: Caixa de instalação embutida (caixa do dispositivo)
- Tipo de tampa: -
- Travamento do tubo: -
Condicionantes
-
Min. 25 unidades