O produto foi adicionado com sucesso.
Bticino - L46522 LL-SCS-COMD CARGAS DUPLAS 2MD
Ref. fabricante L4652/2
Ref. Sonepar 808713
EAN 8012199365596
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: -
- Com área de etiqueta: Não
- Com controlador de temperatura ambiente: Não
- Com display: Não
- Com indicação LED: Sim
- Com proteção anti-roubo/desmontagem: Não
- Com sensor infravermelho: Não
- Conexão BUS incluída: Sim
- Cor: Outro
- Grau de proteção (IP): IP20
- Material: Plástico
- Método de montagem: Montagem embutida (gesso)
- Min. profundidade da caixa de instalação embutida: 55
- Número de botões: 4
- Número de pontos de atuação: 2
- Número RAL (semelhante): -
- Outros sistemas de BUS: Outro
- Qualidade do material: Termoplástico
- Rádio KNX do sistema de bus: Não
- Rádio-frequência bidirecional: Não
- Sistema BUS rádio: Não
- Sistema de BUS KNX: Não
- Sistema de BUS LON: Não
- Sistema de BUS Powernet: Não
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Transparente: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade