O produto foi adicionado com sucesso.
Bticino - 048418 KNX INTERF.8ENT.8SAIDAS DIN 8M
Ref. fabricante 048418
Ref. Sonepar 004807
EAN 3245060484187
Especificações essenciais
- Adequado a uma carga C: -
- Com indicação LED: Sim
- Conexão BUS incluída: Sim
- Corrente de comutação máx.: -
- Corrente nominal: -
- Diferentes fases conectáveis: -
- Expansibilidade modular: -
- Grau de proteção (IP): IP20
- Largura em número de módulos: 8
- Método de montagem: DRA (adaptador de trilho DIN)
- Min. profundidade da caixa de instalação embutida: 66
- Módulo BUS destacável: -
- Número de entradas binárias: -
- Número de entradas digitais: 8
- Número máximo de saídas de comutação: -
- Operação local/operação manual: Sim
- Outros sistemas de BUS: Nenhum
- Potência de comutação máxima: -
- Potência de saída: -
- Rádio KNX do sistema de bus: Não
- Rádio-frequência bidirecional: -
- Sistema BUS rádio: Não
- Sistema de BUS KNX: Sim
- Sistema de BUS LON: Não
- Sistema de BUS Powernet: Não
- Tensão nominal de operação: 27
Condicionantes
-
Min. 1 unidade