O produto foi adicionado com sucesso.
Especificações essenciais
- Adequado para funções de segurança: -
- Altura da frente: 130
- Com indicação de mensagem: -
- Com interfaces software: Sim
- Com receitas: -
- Com saída da impressora: Não
- Com sistema de mensagens (incluindo buffer e confirmação): -
- Com teclado alfanumérico: Não
- Com teclado numérico: Não
- Com visor a cores: Sim
- Componentes de software adicionais, carregáveis: Não
- Diagonal do ecrã: 5.7
- Grau de proteção (IP), frente: IP20
- Grau de proteção (NEMA), parte frontal: -
- Largura da frente: 157
- Memória útil do projeto/memória do utilizador: -
- Mestre de Link IO: -
- Montagem na parede/montagem direta: -
- Número de botões com LED: -
- Número de botões de função programáveis: -
- Número de botões do sistema: -
- Número de cores do ecrã: -
- Número de escalas de cinza/azuis da consola: -
- Número de idiomas online: -
- Número de interfaces HW de série TTY: 0
- Número de interfaces HW outras: 0
- Número de interfaces HW paralelas: 0
- Número de interfaces HW RS-232: 0
- Número de interfaces HW RS-422: 0
- Número de interfaces HW RS-485: 0
- Número de interfaces HW sem fio: 0
- Número de interfaces HW USB: 1
- Número de interfaces industriais HW Ethernet industrial: 0
- Número de interfaces PROFINET: 0
- Número de níveis de senha: -
- Número de pixels, horizontal: -
- Número de pixels, vertical: -
- Possível montagem em calha: -
- Possível representação do valor do processo (saída) possível: -
- Possível valor padrão de entrada (entrada) possível: -
- Profundidade incorporada: 54
- Protocolo de suporte à segurança da interface AS no trabalho: -
- Protocolo de suporte para ASI: -
- Protocolo de suporte para CAN: -
- Protocolo de suporte para Data-Highway: -
- Protocolo de suporte para DeviceNet: -
- Protocolo de suporte para DeviceNet Safety: -
- Protocolo de suporte para EtherNet/IP: -
- Protocolo de suporte para INTERBUS: -
- Protocolo de suporte para INTERBUS-Safety: -
- Protocolo de suporte para KNX: -
- Protocolo de suporte para LON: -
- Protocolo de suporte para MODBUS: -
- Protocolo de suporte para o Foundation Fieldbus: -
- Protocolo de suporte para outros sistemas de barramento: -
- Protocolo de suporte para PROFIBUS: -
- Protocolo de suporte para PROFINET CBA: -
- Protocolo de suporte para PROFINET IO: -
- Protocolo de suporte para PROFIsafe: -
- Protocolo de suporte para SafetyBUS p: -
- Protocolo de suporte para SERCOS: -
- Protocolo de suporte para SUCONET: -
- Protocolo de suporte para TCP/IP: Não
- Rádio padrão Bluetooth: -
- Rádio padrão GPRS: -
- Rádio padrão GSM: -
- Rádio padrão WLAN 802.11: -
- Tecnologia de toque: -
- Temperatura de operação: -
- Tensão de alimentação CA 50 Hz: 207
- Tensão de alimentação CA 60 Hz: 207
- Tensão de alimentação DC: 29
- Tipo de consola: LCD
- Tipo de tensão de alimentação: AC/DC
- UMTS padrão de rádio: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade