O produto foi adicionado com sucesso.
Bticino - 049292 KNX CABO BUS 2 PARES 50
Ref. fabricante 049292
Ref. Sonepar 820835
EAN 3414970320810
Especificações essenciais
- Acidez da classe Euro de acordo com a EN 13501-6: -
- Armadura: -
- Bainha de chumbo: Não
- Bainha laminada: Sim
- Baixa emissão de fumos (de acordo com a BS EN 61034-2): -
- Baixa emissão de fumos (de acordo com a IEC 61034-2): Sim
- Cabo com bloqueio longitudinal de água: -
- Camada semicondutora externa: -
- Camada semicondutora interior: -
- Classe de desenvolvimento de fumaça conforme EN 13501-6: -
- Classe de reação ao fogo de acordo com a EN 13501-6: -
- Classe do condutor: Classe 2 - núcleo rígido com fio
- Com condutor de proteção: Não
- Condutor com bloqueio longitudinal: -
- Condutor concêntrico: Cobre
- Condutor concêntrico de seção transversal nominal: 0.5
- Condutor de continuidade: Sim
- Cor da bainha externa: Verde
- Diâmetro externo aprox.: -
- Ecrã: Sim
- Elementos de fibra ótica: Não
- Especificação do isolamento do condutor: Outro
- Especificação do material da bainha exterior: Outro
- Forma do condutor: Redondo
- Gotas/partículas de chamas da classe do euro de acordo com EN 13501-6: -
- Identificação do núcleo: Cor
- Integridade do circuito: -
- Integridade do isolamento: -
- Integridade do isolamento de acordo com IEC 60331: -
- Material da bainha: Outro
- Material do condutor: Cobre
- Material do isolamento do condutor: Outro
- Número de condutores piloto/seção reduzida: 0
- Número de núcleos: 4
- Peso: -
- Raio mín. de curvatura permitido, aplicação estacionária/instalação permanente: -
- Resistente a óleo (de acordo com a IEC 60811-404): -
- Retardante de chama: -
- Revestimento conductivo: -
- Seção nominal do condutor: 0.8
- Seção nominal do condutor auxiliar: -
- Seção transversal nominal do condutor (AWG): -
- Sem halogénios (de acordo com a EN 60754-1/2): -
- Sem halogénios (de acordo com a IEC 60754-2): Sim
- Superfície do condutor: Nu
- Tamanho AWG: -
- Temperatura exterior do cabo permitida durante a cableagem/manuseamento: -
- Temperatura exterior do cabo permitida sem vibração após a cableagem: -
- Temperatura máxima do condutor: -
- Tensão nominal U: 4
- Tensão nominal Uo: 2.5
Condicionantes
-
Min. 1 unidade