O produto foi adicionado com sucesso.
SENTRON
Disjuntores modulares 5SY
Siemens - Temporizador semanal Top Digital 230V 16A 1 canal 2UD
Ref. fabricante 7LF45110
Ref. Sonepar 248168
EAN 4001869473512
Especificações essenciais
- Altura: 83
- Autonomia em anos: -
- Autonomia em horas: -
- Canal de tempo de comutação mais curto 1: 1
- Canal de tempo de comutação mais curto 2: -
- Cartão de memória incluído: -
- Com comando à distância: Não
- Contato livre de potencial: Sim
- Controlado por quartzo: Não
- Controlado por rádio (DCF77): -
- Corrente nominal de comutação a 250 V CA: 16
- Entrada de botão externo: Não
- Frequência da tensão de alimentação: 50
- GPS (sistema de posicionamento global): -
- Grau de proteção (IP): IP20
- Largura: 36
- Largura em número de módulos: 2
- Método de montagem: Calha DIN
- Mudança automática de verão/inverno: Não
- Número de canais: 1
- Número de localizações de memória: 28
- Operação manual: Sim
- Orientação do texto no ecrã: Sim
- Pré-seleção de comutação: Sim
- Precisão diária: 1
- Programa 24 horas: Sim
- Programa aleatório: Não
- Programa anual: Não
- Programa astronómico: Não
- Programa de 60 min: Sim
- Programa de ciclo: Não
- Programa de férias: Não
- Programa de impulso: Sim
- Programa semanal: Sim
- Programação externa: -
- Rede síncrona: Sim
- Relógio: Não
- Tensão de alimentação: -
- Tipo de contacto: Contato de troca
- Tipo de tensão de alimentação: AC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Keywords
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante 7LF45015Ref. Sonepar 223627
-
Ref. fabricante 7LF53011Ref. Sonepar 245185
-
Ref. fabricante 7LF53001Ref. Sonepar 248159
-
Ref. fabricante 7LF53005Ref. Sonepar 248160
-
Ref. fabricante 7LF53006Ref. Sonepar 248161
-
Ref. fabricante 7LF53010Ref. Sonepar 248162
-
Ref. fabricante 7LF53014Ref. Sonepar 248163
-
Ref. fabricante 7LF53015Ref. Sonepar 248164