O produto foi adicionado com sucesso.
SENTRON
Disjuntores modulares 5SY
Siemens - SM 1226 F-DI 16x 24 VDC
Ref. fabricante 6ES72266BA320XB0
Ref. Sonepar 201758
EAN 4025515082897
Especificações essenciais
- Acabamento da conexão elétrica: -
- Adequado para funções de segurança: -
- Altura: 100
- Categoria de acordo com EN 954-1: -
- Categoria de segurança contra explosão de gás: -
- Categoria de segurança contra explosão para poeira: -
- Consumo de energia: -
- Corrente de entrada ao sinal 1: 5
- Corrente de saída: -
- Entradas digitais configuráveis: -
- Equipamento associado (Ex ia): -
- Equipamento associado (Ex ib): -
- Largura: 70
- Nível de desempenho de acordo com EN ISO 13849-1: -
- Número de entradas digitais: 16
- Número de saídas digitais: 0
- Profundidade: 75
- Proteção contra curto-circuito, saídas disponíveis: -
- Redundância: -
- Saídas digitais configuráveis: -
- SIL de acordo com IEC 61508: -
- Tempo de atraso na troca de sinal: 0.8
- Tensão de alimentação CA 50 Hz: -
- Tensão de alimentação CA 60 Hz: -
- Tensão de alimentação DC: 20.4
- Tensão permitida na entrada: -30
- Tensão permitida na saída: -
- Tipo de saída digital: -
- Tipo de tensão (tensão de entrada): -
- Tipo de tensão de alimentação: -
- Tipo de tensão de saída: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Keywords
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante 7LF45015Ref. Sonepar 223627
-
Ref. fabricante 7LF53011Ref. Sonepar 245185
-
Ref. fabricante 7LF53001Ref. Sonepar 248159
-
Ref. fabricante 7LF53005Ref. Sonepar 248160
-
Ref. fabricante 7LF53006Ref. Sonepar 248161
-
Ref. fabricante 7LF53010Ref. Sonepar 248162
-
Ref. fabricante 7LF53014Ref. Sonepar 248163
-
Ref. fabricante 7LF53015Ref. Sonepar 248164
-
Ref. fabricante 7LF53016Ref. Sonepar 248165