O produto foi adicionado com sucesso.
SENTRON
Disjuntores modulares 5SY
Siemens - Temporizador de quartzo dia 1 contato inversor 230V/50-60Hz 3UD comutação automática So/Wi
Ref. fabricante 7LF53014
Ref. Sonepar 248163
EAN 4001869335834
Especificações essenciais
- Altura: 83
- Autonomia em anos: -
- Autonomia em horas: -
- Canal de tempo de comutação mais curto 1: 30
- Canal de tempo de comutação mais curto 2: -
- Contato livre de potencial: Sim
- Controlado por quartzo: Sim
- Corrente nominal de comutação a 250 V CA: 16
- Divisão por segmento de programa 1: 15
- Divisão por segmento de programa 2: -
- Frequência da tensão de alimentação: 50
- Grau de proteção (IP): IP20
- Largura: 53
- Largura em número de módulos: 3
- Método de montagem: Calha DIN
- Mudança automática de verão/inverno: Sim
- Número de canais: 1
- Operação manual: Sim
- Pré-seleção de comutação: Sim
- Precisão diária: -99999
- Programa 24 horas: Sim
- Programa anual: Não
- Programa de 60 min: Não
- Programa semanal: Não
- Rede síncrona: Não
- Tensão de alimentação: 230
- Tipo de contacto: Contato de troca
- Tipo de tensão de alimentação: AC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante 7LF45015Ref. Sonepar 223627
-
Ref. fabricante 7LF53011Ref. Sonepar 245185
-
Ref. fabricante 7LF53001Ref. Sonepar 248159
-
Ref. fabricante 7LF53005Ref. Sonepar 248160
-
Ref. fabricante 7LF53006Ref. Sonepar 248161
-
Ref. fabricante 7LF53010Ref. Sonepar 248162
-
Ref. fabricante 7LF53015Ref. Sonepar 248164
-
Ref. fabricante 7LF53016Ref. Sonepar 248165