O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - Acti 9 IHP 2C w (24h/7d) programmable time switch
Ref. fabricante CCT15443
Ref. Sonepar 220318
EAN 3606489524470
Especificações essenciais
- Altura: 92.6
- Autonomia em anos: 10
- Autonomia em horas: 87600.0
- Canal de tempo de comutação mais curto 1: 1
- Canal de tempo de comutação mais curto 2: 1
- Cartão de memória incluído: Não
- Com comando à distância: Não
- Contato livre de potencial: Sim
- Controlado por quartzo: Sim
- Controlado por rádio (DCF77): Não
- Corrente nominal de comutação a 250 V CA: 16
- Entrada de botão externo: Sim
- Frequência da tensão de alimentação: 50
- GPS (sistema de posicionamento global): Não
- Grau de proteção (IP): IP20
- Largura: 45
- Largura em número de módulos: 2.5
- Método de montagem: Calha DIN
- Mudança automática de verão/inverno: Sim
- Número de canais: 2
- Número de localizações de memória: 56
- Operação manual: Sim
- Orientação do texto no ecrã: Sim
- Pré-seleção de comutação: Sim
- Precisão diária: 0.25
- Profundidade: 67
- Programa 24 horas: Sim
- Programa aleatório: Não
- Programa anual: Não
- Programa astronómico: Não
- Programa de 60 min: Sim
- Programa de ciclo: Não
- Programa de férias: Sim
- Programa de impulso: Não
- Programa semanal: Sim
- Programação externa: Não
- Rede síncrona: Sim
- Relógio: Não
- Sinal de saída: Outro
- Tensão de alimentação: 230
- Tipo de contacto: -
- Tipo de tensão de alimentação: AC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante CCT15553Ref. Sonepar 203066
-
Ref. fabricante CCT15441Ref. Sonepar 220319
-
Ref. fabricante CCT15482Ref. Sonepar 223922
-
Ref. fabricante CCT15245Ref. Sonepar 224097
-
Ref. fabricante CCT16364Ref. Sonepar 262019
-
Ref. fabricante 15335Ref. Sonepar 262038
-
Ref. fabricante 15336Ref. Sonepar 262049
-
Ref. fabricante 15331Ref. Sonepar 262190
-
Ref. fabricante CCT15860Ref. Sonepar 262235