O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - Acti 9 IC100 (2 - 100 lux) twilight switch
Ref. fabricante CCT15482
Ref. Sonepar 223922
EAN 3606489524593
Especificações essenciais
- Carga máxima lâmpada fluorescente: 2300
- Carga máxima lâmpada fluorescente (circuito Duo): 2300
- Carga máxima lâmpada fluorescente (compensada em paralelo): 730
- Carga máxima lâmpada incandescente: 2600
- Classe de proteção sensor de luz: II
- Com corte noturno programável: Não
- Comprimento máximo do sensor de luz led: 50
- Corrente estipulada do interruptor: 16
- Entrada de botão de pressão: Não
- Frequência nominal: 50
- Grau de proteção (IP): IP20
- Largura em número de módulos: 1
- Máx. corrente de comutação (cos phi = 0,6): 10
- Método de montagem: Calha DIN
- Método de montagem sensor de luz: Montagem saliente (parede)
- Profundidade incorporada: 67
- Sensor de luz com grau de proteção (IP): IP55
- Tensão nominal: 230
- Tensão nominal do sensor de luz: -
- Valor de brilho da faixa de ajuste: 2
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante CCT15553Ref. Sonepar 203066
-
Ref. fabricante CCT15443Ref. Sonepar 220318
-
Ref. fabricante CCT15441Ref. Sonepar 220319
-
Ref. fabricante CCT15245Ref. Sonepar 224097
-
Ref. fabricante CCT16364Ref. Sonepar 262019
-
Ref. fabricante 15335Ref. Sonepar 262038
-
Ref. fabricante 15336Ref. Sonepar 262049
-
Ref. fabricante 15331Ref. Sonepar 262190
-
Ref. fabricante CCT15860Ref. Sonepar 262235