O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - Acti 9 - IH - mechanical time switch - 24 h - without memory
Ref. fabricante CCT16364
Ref. Sonepar 262019
EAN 3606480179570
Especificações essenciais
- Altura: 90
- Autonomia em anos: -
- Autonomia em horas: -
- Canal de tempo de comutação mais curto 1: 15
- Canal de tempo de comutação mais curto 2: -
- Contato livre de potencial: Sim
- Controlado por quartzo: Não
- Corrente nominal de comutação a 250 V CA: 16
- Divisão por segmento de programa 1: 15
- Divisão por segmento de programa 2: -
- Frequência da tensão de alimentação: 50
- Grau de proteção (IP): IP20
- Largura: 54
- Largura em número de módulos: 3
- Método de montagem: Calha DIN
- Mudança automática de verão/inverno: Não
- Número de canais: 1
- Operação manual: Sim
- Pré-seleção de comutação: Sim
- Precisão diária: -
- Profundidade: 66
- Programa 24 horas: Sim
- Programa anual: Não
- Programa de 60 min: Não
- Programa semanal: Não
- Rede síncrona: Não
- Tensão de alimentação: 230
- Tipo de contacto: Contato de troca
- Tipo de tensão de alimentação: AC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante CCT15553Ref. Sonepar 203066
-
Ref. fabricante CCT15443Ref. Sonepar 220318
-
Ref. fabricante CCT15441Ref. Sonepar 220319
-
Ref. fabricante CCT15482Ref. Sonepar 223922
-
Ref. fabricante CCT15245Ref. Sonepar 224097
-
Ref. fabricante 15335Ref. Sonepar 262038
-
Ref. fabricante 15336Ref. Sonepar 262049
-
Ref. fabricante 15331Ref. Sonepar 262190
-
Ref. fabricante CCT15860Ref. Sonepar 262235