O produto foi adicionado com sucesso.
SENTRON
Disjuntores modulares 5SY
Siemens - Interruptor de tempo multifunções contato CA 230V 4A 1 contato inversor
Ref. fabricante 5TT3185
Ref. Sonepar 119804
EAN 4001869310893
Especificações essenciais
- Acabamento da conexão elétrica: Terminal de parafuso
- Adequado para controlo remoto: Não
- Adequado para montagem em calha DIN (calha superior): -
- Adequado para montagem frontal: -
- Altura: 90
- Com saída semicondutora: Não
- Com tomada de encaixe: -
- Conectável no bloco de contato auxiliar: Não
- Corrente nominal: -
- Função de atraso na desenergização: Não
- Função de atraso na energização: Sim
- Função de contato flutuante na desenergização: Não
- Função de contato flutuante na energização: Não
- Função de modelação de pulso: -
- Função de relógio, começar com pulso, variável: -
- Função de relógio, iniciar com pausa, variável: -
- Função estrela-triângulo: -
- Função piscar, iniciar com pausa, tempo fixo: -
- Função piscar, iniciar com pulso, tempo fixo: -
- Intervalo de tempo: 0.02
- Largura: 18
- Número de saídas, atraso, contato de comutação: 1
- Número de saídas, com atraso, contato normalmente aberto: 0
- Número de saídas, com atraso, contato normalmente fechado: 0
- Número de saídas, sem atraso, contato de comutação: 0
- Número de saídas, sem atraso, contato normalmente aberto: 0
- Número de saídas, sem atraso, contato normalmente fechado: 0
- Possibilidade de operação remota: Não
- Saídas reversíveis com atraso/sem atraso: Não
- Tensão de alimentação de corrente nominal DC: -
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 50 Hz AC: -
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 60 Hz CA: -
- Tipo de tensão para atuação: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade