O produto foi adicionado com sucesso.
Especificações essenciais
- Atraso no desengate: 0.5
- Carga máxima lâmpada fluorescente: 3600
- Carga máxima lâmpada fluorescente (circuito Duo): 1000
- Carga máxima lâmpada fluorescente (compensada em paralelo): 1000
- Carga máxima lâmpada incandescente: 2300
- Consumo de energia: -
- Corrente do botão de pressão da lâmpada incandescente: 100
- Corrente estipulada do interruptor: 16
- Função: Eletrónico
- Função de sobretensão atual selecionável: Não
- Largura em número de módulos: 1
- Máx. corrente de comutação (cos phi = 0,6): 16
- Método de montagem: Calha DIN
- Número de contatos como contato normalmente aberto: 1
- Número de contatos como contato normalmente fechado: 0
- Número de contatos como inversores: 0
- Pré-aviso de desligamento: Cintilação
- Profundidade incorporada: 64
- Repetitivo: Repetitivo
- Sistema de cabos: Configuração de 3 e 4 fios
- Tensão de alimentação: 230
- Tensão de controlo 1: 230
- Tensão de controlo 2: 230
- Tensão de controlo de frequência 1: 50
- Tensão de controlo de frequência 2: 50
- Tipo de tensão de alimentação: AC
- Tipo de tensão de controlo 1: AC
- Tipo de tensão de controlo 2: AC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade