O produto foi adicionado com sucesso.
Finder - 802102400000 TEMP SOS 24-240V
Ref. fabricante 802102400000
Ref. Sonepar 215705
EAN 8012823274669
Especificações essenciais
- Acabamento da conexão elétrica: Terminal de parafuso
- Adequado para controlo remoto: Não
- Adequado para montagem em calha DIN (calha superior): Sim
- Adequado para montagem frontal: Sim
- Altura: 84
- Com saída semicondutora: Sim
- Com tomada de encaixe: Não
- Conectável no bloco de contato auxiliar: -
- Corrente nominal: 16
- Função de atraso na desenergização: Não
- Função de atraso na energização: Não
- Função de contato flutuante na desenergização: Não
- Função de contato flutuante na energização: Sim
- Função de modelação de pulso: -
- Função de relógio, começar com pulso, variável: Não
- Função de relógio, iniciar com pausa, variável: Não
- Função estrela-triângulo: Não
- Função piscar, iniciar com pausa, tempo fixo: Não
- Função piscar, iniciar com pulso, tempo fixo: Não
- Intervalo de tempo: 0.1
- Largura: 17.5
- Número de saídas, atraso, contato de comutação: 1
- Número de saídas, com atraso, contato normalmente aberto: 0
- Número de saídas, com atraso, contato normalmente fechado: 0
- Número de saídas, sem atraso, contato de comutação: -
- Número de saídas, sem atraso, contato normalmente aberto: -
- Número de saídas, sem atraso, contato normalmente fechado: -
- Possibilidade de operação remota: Não
- Profundidade: 56.5
- Saídas reversíveis com atraso/sem atraso: -
- Tensão de alimentação de corrente nominal DC: 240
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 50 Hz AC: 240
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 60 Hz CA: 240
- Tipo de tensão para atuação: AC/DC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade