O produto foi adicionado com sucesso.

SENTRON

Disjuntores modulares 5SY

Distribuição e Gestão de energia
Medida e Vigilância
Siemens - Transformador monofásico PN/PN(kVA) 0,63/2,34, Upri(V)500,Usec(V) 110, Isec(A) 5,72

Siemens - Transformador monofásico PN/PN(kVA) 0,63/2,34, Upri(V)500,Usec(V) 110, Isec(A) 5,72

Ref. fabricante 4AM52425FJ100FA0
Ref. Sonepar 235283
EAN 4001869903866
  • classe B

Especificações essenciais

  • Adequado para montagem em placa/PCB: Não
  • Altura: 144
  • Construído como transformador de economia de energia: Não
  • Construído como transformador de isolamento: Não
  • Construído como transformador de segurança: Não
  • Grau de proteção (IP): IP00
  • Largura: 152
  • Núcleo do anel: Não
  • Potência aparente nominal: 630
  • Profundidade: 110
  • Protegido contra curtos-circuitos: Não
  • Tensão primária 1: 525
  • Tensão primária 10: -99999
  • Tensão primária 2: 500
  • Tensão primária 3: 475
  • Tensão primária 4: -99999
  • Tensão primária 5: -99999
  • Tensão primária 6: -99999
  • Tensão primária 7: -99999
  • Tensão primária 8: -99999
  • Tensão primária 9: -99999
  • Tensão relativa de curto-circuito: 4.1
  • Tensão secundária 1: 110
  • Tensão secundária 10: -99999
  • Tensão secundária 2: -99999
  • Tensão secundária 3: -99999
  • Tensão secundária 4: -99999
  • Tensão secundária 5: -99999
  • Tensão secundária 6: -99999
  • Tensão secundária 7: -99999
  • Tensão secundária 8: -99999
  • Tensão secundária 9: -99999
  • Tipo de material de isolamento de acordo com IEC 85: B
  • Versão modular: Não

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock