O produto foi adicionado com sucesso.
SENTRON
Disjuntores modulares 5SY
Siemens - SENTRON, ATE, equipamento de comutação de transferência automática 3KC, automático, ATSE, de 4 polos, Iu: 125 A
Ref. fabricante 3KC64322TA200TA3
Ref. Sonepar 119546
EAN 4001869527451
Especificações essenciais
- Acionamento do motor integrado: Sim
- Acionamento do motor opcional: Não
- Adequado para montagem frontal de 4 furos: Não
- Adequado para montagem intermediária: Sim
- Adequado para montagem no solo: -
- Adequado para o centro de montagem frontal: Não
- Apropriado para a instalação do quadro de distribuição: Sim
- Construção do dispositivo: Técnica de instalação fixa para dispositivo embutido
- Cor do elemento de atuação: Preto
- Corrente condicional nominal de curto-circuito Iq: -
- Corrente contínua nominal, AC-23, 400 V: -
- Corrente nominal suportável lcw atual: 4
- Corrente permanente nominal em AC-21, 400 V: 125
- Corrente permanente nominal Iu: 125
- Grau de proteção (IP), frente: IP00
- Máx. tensão nominal de operação Ue CA: 415
- Número de contatos auxiliares como contato de comutação: 6
- Número de contatos auxiliares como contato normalmente aberto: 0
- Número de contatos auxiliares como contato normalmente fechado: 0
- Número de interruptores: -
- Número de pólos: 4
- Possivel interbloqueio: Sim
- Potência de comutação a 400 V: -
- Potência de operação nominal em AC-23, 400 V: -
- Potência de operação nominal em AC-3, 400 V: -
- Saída de tensão opcional: Não
- Tensão nominal de operação: 176.0
- Tipo de conexão elétrica do circuito principal: Grampo de quadro
- Tipo de elemento de controlo: Botão de giro longo
- Versão como instalação de paragem de emergência: Não
- Versão de chave de manutenção/serviço: Sim
- Versão de interruptor de segurança: Sim
- Versão de interruptor principal: Sim
- Versão do interruptor de inversão: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante 3RB29062JG1Ref. Sonepar 217718
-
Ref. fabricante 3KC44420DA210AA3Ref. Sonepar 218607
-
Ref. fabricante 3KC90008EL10Ref. Sonepar 218840
-
Ref. fabricante 7LF6310Ref. Sonepar 223628
-
Ref. fabricante 3RB29062DG1Ref. Sonepar 224549
-
Ref. fabricante 4AM23425AT100FA0Ref. Sonepar 228329
-
Ref. fabricante 4AM65425AT100FA0Ref. Sonepar 230342
-
Ref. fabricante 4AM57428ED400FA0Ref. Sonepar 234898