O produto foi adicionado com sucesso.
SENTRON
Disjuntores modulares 5SY
Siemens - Temporizador da iluminação de escadas 230V 1 contato normalmente aberto 16A 230V/50Hz
Ref. fabricante 7LF6310
Ref. Sonepar 223628
EAN 4001869568010
Especificações essenciais
- Atraso no desengate: 0.5
- Carga máxima lâmpada fluorescente: 1000
- Carga máxima lâmpada fluorescente (circuito Duo): 1000
- Carga máxima lâmpada incandescente: 2000
- Corrente do botão de pressão da lâmpada incandescente: 50
- Corrente estipulada do interruptor: 16
- Função: Eletrónico
- Função de sobretensão atual selecionável: -
- Largura em número de módulos: 1
- Máx. corrente de comutação (cos phi = 0,6): -99999
- Método de montagem: Calha DIN
- Número de contatos como contato normalmente aberto: 1
- Número de contatos como contato normalmente fechado: 0
- Número de contatos como inversores: 0
- Pré-aviso de desligamento: Nenhum
- Profundidade incorporada: 64
- Repetitivo: Repetitivo
- Sistema de cabos: Configuração de 3 e 4 fios
- Tensão de alimentação: 230.0
- Tensão de controlo 1: 230
- Tensão de controlo 2: -99999
- Tensão de controlo de frequência 1: 50.0
- Tensão de controlo de frequência 2: -
- Tipo de tensão de alimentação: AC
- Tipo de tensão de controlo 1: AC
- Tipo de tensão de controlo 2: AC/DC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Keywords
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante 3RB29062JG1Ref. Sonepar 217718
-
Ref. fabricante 3KC44420DA210AA3Ref. Sonepar 218607
-
Ref. fabricante 3KC90008EL10Ref. Sonepar 218840
-
Ref. fabricante 3RB29062DG1Ref. Sonepar 224549
-
Ref. fabricante 3RB29662WH2Ref. Sonepar 258666
-
Ref. fabricante 3UL23071ARef. Sonepar 259730
-
Ref. fabricante 3UL23021ARef. Sonepar 263966
-
Ref. fabricante 3UL23031ARef. Sonepar 263967
-
Ref. fabricante 3UL23041ARef. Sonepar 263968