O produto foi adicionado com sucesso.

SENTRON

Disjuntores modulares 5SY

Distribuição e Gestão de energia
Medida e Vigilância
Siemens - Transformador monofásico PN/PN(kVA) 0,5/2, Upri(V)230,Usec(V) 24, Isec(A) 20,8

Siemens - Transformador monofásico PN/PN(kVA) 0,5/2, Upri(V)230,Usec(V) 24, Isec(A) 20,8

Ref. fabricante 4AM48424TN000EB0
Ref. Sonepar 235219
EAN 4001869908496
  • classe B

Especificações essenciais

  • Adequado para montagem em placa/PCB: Não
  • Altura: 121
  • Construído como transformador de economia de energia: Não
  • Construído como transformador de isolamento: Não
  • Construído como transformador de segurança: Não
  • Grau de proteção (IP): IP00
  • Largura: 122
  • Núcleo do anel: Não
  • Potência aparente nominal: 500
  • Profundidade: 134
  • Protegido contra curtos-circuitos: Não
  • Tensão primária 1: 242
  • Tensão primária 10: -99999
  • Tensão primária 2: 230
  • Tensão primária 3: 218
  • Tensão primária 4: -99999
  • Tensão primária 5: -99999
  • Tensão primária 6: -99999
  • Tensão primária 7: -99999
  • Tensão primária 8: -99999
  • Tensão primária 9: -99999
  • Tensão relativa de curto-circuito: 3.8
  • Tensão secundária 1: 24
  • Tensão secundária 10: -99999
  • Tensão secundária 2: -99999
  • Tensão secundária 3: -99999
  • Tensão secundária 4: -99999
  • Tensão secundária 5: -99999
  • Tensão secundária 6: -99999
  • Tensão secundária 7: -99999
  • Tensão secundária 8: -99999
  • Tensão secundária 9: -99999
  • Tipo de material de isolamento de acordo com IEC 85: B
  • Versão modular: Não

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock