O produto foi adicionado com sucesso.

SENTRON

Disjuntores modulares 5SY

Distribuição e Gestão de energia
Medida e Vigilância
Siemens - Transformador monofásico PN/PN(kVA) 0,1/0,31, Upri(V)230,Usec(V) 230, Isec(A) 0,43

Siemens - Transformador monofásico PN/PN(kVA) 0,1/0,31, Upri(V)230,Usec(V) 230, Isec(A) 0,43

Ref. fabricante 4AM34424TT100FA0
Ref. Sonepar 235103
EAN 4001869901138
  • classe B

Especificações essenciais

  • Adequado para montagem em placa/PCB: Não
  • Altura: 98
  • Construído como transformador de economia de energia: Não
  • Construído como transformador de isolamento: Não
  • Construído como transformador de segurança: Não
  • Grau de proteção (IP): IP00
  • Largura: 86
  • Núcleo do anel: Não
  • Potência aparente nominal: 100
  • Profundidade: 102
  • Protegido contra curtos-circuitos: Não
  • Tensão primária 1: 242
  • Tensão primária 10: -99999
  • Tensão primária 2: 230
  • Tensão primária 3: 218
  • Tensão primária 4: -99999
  • Tensão primária 5: -99999
  • Tensão primária 6: -99999
  • Tensão primária 7: -99999
  • Tensão primária 8: -99999
  • Tensão primária 9: -99999
  • Tensão relativa de curto-circuito: 7.7
  • Tensão secundária 1: 230
  • Tensão secundária 10: -99999
  • Tensão secundária 2: -99999
  • Tensão secundária 3: -99999
  • Tensão secundária 4: -99999
  • Tensão secundária 5: -99999
  • Tensão secundária 6: -99999
  • Tensão secundária 7: -99999
  • Tensão secundária 8: -99999
  • Tensão secundária 9: -99999
  • Tipo de material de isolamento de acordo com IEC 85: B
  • Versão modular: Não

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock