O produto foi adicionado com sucesso.
Obo Bettermann - 1110002 PERFIL C30 L 2M FS
Ref. fabricante 1110002
Ref. Sonepar 601588
EAN 4012195053897
Especificações essenciais
- Altura: 15
- Área de inércia iz: 1.22
- Capacidade de carga: -
- Com dentes: Não
- Comprimento: 2000
- Cor: -
- Espessura do material: 1.5
- Extraível: -
- Forma do perfil: Perfil C
- Largura: 30
- Largura do canal: -
- Largura do furo: -
- Mantém a funcionalidade em caso de incendio: Não
- Material: Aço
- Modelo: -
- Momento de inércia da área iy: 0.24
- Momento de resistência ly: 0.2392
- Momento de resistência lz: 1.2156
- Momento de resistência Wy: 0.29
- Momento de resistência wz: 0.81
- Número RAL: -
- Peso: 0.69
- Qualidade do material: -
- Tipo de acabamento: Galvanizado continuamente
- Tipo de perfuração: Costas perfuradas
Condicionantes
-
Min. 2 unidades