O produto foi adicionado com sucesso.
Obo Bettermann - 1107127 PERFIL 2061 S-FS
Ref. fabricante 1107127
Ref. Sonepar 197072
EAN 4012195040453
Especificações essenciais
- Altura: 10
- Área de inércia iz: 0.44
- Capacidade de carga: -
- Com dentes: Não
- Comprimento: 2000
- Cor: -
- Espessura do material: 1
- Extraível: -
- Forma do perfil: Perfil C
- Largura: 25
- Largura do canal: -
- Largura do furo: -
- Mantém a funcionalidade em caso de incendio: Não
- Material: Aço
- Modelo: -
- Momento de inércia da área iy: 0.08
- Momento de resistência ly: 0.0772
- Momento de resistência lz: 0.4408
- Momento de resistência Wy: 0.13
- Momento de resistência wz: 0.35
- Número RAL: -
- Peso: 0.36
- Qualidade do material: -
- Tipo de acabamento: Galvanizado continuamente
- Tipo de perfuração: Nenhum
Condicionantes
-
Min. 1 unidade