O produto foi adicionado com sucesso.
Obo Bettermann - 1106120 PERFIL 2060 SL
Ref. fabricante 1106120
Ref. Sonepar 157058
EAN 4012195039730
Especificações essenciais
- Altura: 8
- Área de inércia iz: 0.17
- Capacidade de carga: -
- Com dentes: Não
- Comprimento: 2000
- Cor: -
- Espessura do material: 0.75
- Extraível: -
- Forma do perfil: Perfil C
- Largura: 20
- Largura do canal: -
- Largura do furo: -
- Mantém a funcionalidade em caso de incendio: Não
- Material: Aço
- Modelo: -
- Momento de inércia da área iy: 0.02
- Momento de resistência ly: 0.0218
- Momento de resistência lz: 0.1673
- Momento de resistência Wy: 0.02
- Momento de resistência wz: 0.17
- Número RAL: -
- Peso: 0.21
- Qualidade do material: -
- Tipo de acabamento: Galvanizado continuamente
- Tipo de perfuração: Costas perfuradas
Condicionantes
-
Min. 2 unidades