O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - 404926 PENTE LIGACAO 1P 13 MOD
Ref. fabricante 404926
Ref. Sonepar 196129
EAN 3245064049269
Especificações essenciais
- Acabamento da conexão elétrica: Outro
- Adequado ao número de dispositivos: 13
- Adequado para dispositivos com barramento N: Sim
- Adequado para dispositivos com interruptor auxiliar: Não
- Comprimento: 220
- Cor: Outro
- Corrente condicional nominal de curto-circuito Iq: 0.63
- Corrente nominal suportável lcw atual: 1.92
- Corrente permanente nominal Iu: 63
- Corte transversal: 16
- Dimensões do passo: 17.7
- Isolado: Sim
- Largura em número de módulos: 13
- Máx. tensão nominal de operação Ue: 400
- Número de espaçamentos modulares: 13
- Número de fases: 1
- Número de pólos: 13
- Tensão nominal: 2
Condicionantes
-
Min. 1 unidade