O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - 004877 REPARTIDOR MOD. 4P 250A
Ref. fabricante 004877
Ref. Sonepar 118408
EAN 3245060048778
Especificações essenciais
- Adequado para condutores de fios finos: -
- Adequado para núcleos sólidos: -
- Altura: 150
- Corrente nominal: 250
- Largura: 160
- Método de montagem: Calha DIN
- Número de entradas: -
- Número de ligações < 6 mm²: -
- Número de ligações
- Número de ligações > 25 mm²: 4
- Número de ligações 250 kcmil: -
- Número de ligações AWG 2: -
- Número de ligações AWG 4: -
- Número de ligações AWG 4/0: -
- Número de ligações AWG 6: -
- Número de ligações de 10 mm²: -
- Número de ligações de 16 mm²: 6
- Número de ligações de 25 mm²: 2
- Número de ligações> 250 kcmil: -
- Número de pólos: -
- Número de saídas: -
- Número total de ligações: 12
- Profundidade: 44
- Protegido contra contato: Sim
- Tipo de conexão: Aparafusar
- Útil para condutores trançados: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade