O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - 404939 PENTE LIGACAO 2P 56 MOD
Ref. fabricante 404939
Ref. Sonepar 126014
EAN 3245064049399
Especificações essenciais
- Acabamento da conexão elétrica: Pino
- Adequado ao número de dispositivos: 28
- Adequado para dispositivos com barramento N: Não
- Adequado para dispositivos com interruptor auxiliar: Não
- Comprimento: 1000
- Cor: Cinzento
- Corrente condicional nominal de curto-circuito Iq: 0.63
- Corrente nominal suportável lcw atual: 1.92
- Corrente permanente nominal Iu: 63
- Corte transversal: 16
- Dimensões do passo: 35.5
- Isolado: Sim
- Largura em número de módulos: 56
- Máx. tensão nominal de operação Ue: 400
- Número de espaçamentos modulares: 56
- Número de fases: 2
- Número de pólos: 56
- Tensão nominal: 2
Condicionantes
-
Min. 1 unidade