O produto foi adicionado com sucesso.

Light Now

Descubra a nova série de aparelhagem BTicino

Distribuição e Gestão de energia
Quadros e Caixas
Legrand - 037400 REPARTIDOR POTENC. 4P 160/250A

Legrand - 037400 REPARTIDOR POTENC. 4P 160/250A

Ref. fabricante 037400
Ref. Sonepar 156121
EAN 3245060374006

Especificações essenciais

  • Acabamento antideflagrante: Não
  • Acessório da tampa: Aparafusado
  • Com tampa: Sim
  • Com tampa transparente: Sim
  • Comprimento: 165
  • Cor: Preto
  • Espessura do material do invólucro: -
  • Extensão possível: Não
  • Força de impacto: -
  • Grau de proteção (IP): Outro
  • Grau de proteção (NEMA): -
  • Integridade do circuito: -
  • Largura: 228
  • Livre de halogéneo: Sim
  • Material: Plástico
  • Máx. seção transversal do condutor: 150
  • Método de montagem: Montagem em superfície (gesso)
  • Número de apertos de conexão: 7
  • Número de entradas: -
  • Para locais com classificação Ex Gás: Nenhum
  • Para locais com classificação Ex Poeira: Nenhum
  • Profundidade: 75.5
  • Selável: Não
  • Temperatura de utilização: -5
  • Tensão nominal de isolamento Ui: 1000
  • Tipo de acabamento: Outro
  • Tipo de entrada: Cabo

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades