O produto foi adicionado com sucesso.

Light Now

Descubra a nova série de aparelhagem BTicino

Distribuição e Gestão de energia
Quadros e Caixas
Legrand - 004883 REPARTIDOR 1P MODULAR 160A

Legrand - 004883 REPARTIDOR 1P MODULAR 160A

Ref. fabricante 004883
Ref. Sonepar 155993
EAN 3245060048839

Especificações essenciais

  • Adequado para condutores de fios finos: -
  • Adequado para núcleos sólidos: -
  • Altura: 104.5
  • Corrente nominal: 160
  • Largura: 36
  • Método de montagem: Calha DIN
  • Número de entradas: -
  • Número de ligações < 6 mm²: -
  • Número de ligações
  • Número de ligações > 25 mm²: 4
  • Número de ligações 250 kcmil: -
  • Número de ligações AWG 2: -
  • Número de ligações AWG 4: -
  • Número de ligações AWG 4/0: -
  • Número de ligações AWG 6: -
  • Número de ligações de 10 mm²: 7
  • Número de ligações de 16 mm²: -
  • Número de ligações de 25 mm²: 2
  • Número de ligações> 250 kcmil: -
  • Número de pólos: -
  • Número de saídas: -
  • Número total de ligações: 13
  • Profundidade: 44
  • Protegido contra contato: Sim
  • Tipo de conexão: Aparafusar
  • Útil para condutores trançados: -

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades