O produto foi adicionado com sucesso.
Legrand - 004880 REPARTIDOR MOD. 2P 100A
Ref. fabricante 004880
Ref. Sonepar 156085
EAN 3245060048808
Especificações essenciais
- Adequado para condutores de fios finos: -
- Adequado para núcleos sólidos: -
- Altura: 49
- Corrente nominal: 100
- Largura: 70
- Método de montagem: Calha DIN
- Número de ligações < 6 mm²: -
- Número de ligações
- Número de ligações > 25 mm²: -
- Número de ligações 250 kcmil: -
- Número de ligações AWG 2: -
- Número de ligações AWG 4: -
- Número de ligações AWG 4/0: -
- Número de ligações AWG 6: -
- Número de ligações de 10 mm²: 5
- Número de ligações de 16 mm²: -
- Número de ligações de 25 mm²: 2
- Número de ligações> 250 kcmil: -
- Número de pólos: 2
- Número de saídas: -
- Número total de ligações: 7
- Profundidade: 44
- Protegido contra contato: Sim
- Tipo de conexão: Aparafusar
- Útil para condutores trançados: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade