O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - TAP OFF UNIT 250A COMPACT NS
Ref. fabricante KSB250DC4
Ref. Sonepar 607139
EAN 3606480005756
Especificações essenciais
- Altura: 432
- Com ajuste: Não
- Comprimento: 532
- Cor: Branco
- Corrente estipulada em CA 50 Hz: 250
- Grau de proteção (IP): IP55
- Grau de proteção (NEMA): -
- Largura: 300
- Número de condutores (Sem aterramento): 4
- Número de outras tomadas: 0
- Número de pólos: 3
- Número de tomadas CEE: 0
- Número de tomadas NEMA: 0
- Número RAL: 9001
- Proteção: Nenhum
- Seleção de fase: Não
- Tensão estipulada em CA 50 Hz: 230
- Tipo de derivação: Manga de entrada
- Tipo de tomadas: Outro
Condicionantes
-
Min. 1 unidade