O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - TAP OFF UNIT 160A 13 MODULES
Ref. fabricante KSB160SM413
Ref. Sonepar 149417
EAN 3606485057729
Especificações essenciais
- Altura: 342
- Com ajuste: Não
- Comprimento: 482
- Cor: Branco
- Corrente estipulada em CA 50 Hz: 160
- Grau de proteção (IP): IP55
- Grau de proteção (NEMA): -
- Largura: 246
- Número de condutores (Sem aterramento): 4
- Número de outras tomadas: 0
- Número de pólos: 3
- Número de tomadas CEE: 0
- Número de tomadas NEMA: 0
- Número RAL: 9001
- Proteção: Nenhum
- Seleção de fase: Não
- Tensão estipulada em CA 50 Hz: 230
- Tipo de derivação: Manga de entrada
- Tipo de tomadas: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade